Motion
H14C25S06936

DODGE
H14C25S06936

Réducteur de vitesse en ligne - 69.36:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298336
N° MFRH14C25S06936
Prix26,463.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H14C25S06936

Réducteur de vitesse en ligne - 69.36:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298336
N° MFRH14C25S06936
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
Prix26,463.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Rapport nominal
    24 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    69.36:1
  • Poids
    314.339 kg, 693 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    1.650 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
H14C25S06936 HB1483CN250TC/69.36A1SI3.62