Motion
H14C18S14439

DODGE
H14C18S14439

Réducteur de vitesse en ligne - 144.39:1 Réduction, 144.39:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298340
N° MFRH14C18S14439
Prix26,347.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H14C18S14439

Réducteur de vitesse en ligne - 144.39:1 Réduction, 144.39:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298340
N° MFRH14C18S14439
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
Prix26,347.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    108
  • Couple de sortie maximal
    6085.248 N-m;53859
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    13 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    144.39:1
  • Longueur de l’arbre
    169.93 mm;6.6900 po
  • Poids
    296.649 kg, 654 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    42.720 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    56603.62 N, 12725 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    144.39:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    53859 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H14C18S14439 HB1483CN180TC/144.39A1SI3.6