Motion
H12C32S02141

DODGE
H12C32S02141

Réducteur de vitesse en ligne - 21.41:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 73.03 mm, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298342
N° MFRH12C32S02141
Prix19,405.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H12C32S02141

Réducteur de vitesse en ligne - 21.41:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 73.03 mm, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298342
N° MFRH12C32S02141

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19,405.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    148
  • Rapport nominal
    6 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po, 73.03 mm
  • Taille de sortie
    2.8750 po
  • Ratio
    21.41:1
  • Poids
    524 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    126.510 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
H12C32S02141 HB1282CN320TC/21.41 A1 S I