Motion
H3C56S00555

DODGE
H3C56S00555

Réducteur de vitesse en ligne - 5.55:1 Réduction, 5.55:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298353
N° MFRH3C56S00555
Prix1,581.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C56S00555

Réducteur de vitesse en ligne - 5.55:1 Réduction, 5.55:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298353
N° MFRH3C56S00555
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
Prix1,581.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    45.646 N-m;404
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5.55:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5.55:1
  • Longueur de l’arbre
    50.04 mm;1.9700 po
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MTA TAILLE 6, 22:1, 250 C-FACE
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3C56S00555
  • Puissance d’entrée maximale
    2.02 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2304.179 N, 518 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    5.55:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    404 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H3C56S00555 HB382CN56C/5.55 A1 S I 1.000