Motion
BF483CN140TC/40.6A1HI1.375

DODGE
BF483CN140TC/40.6A1HI1.375

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Entrée face en C
N° D’ARTICLE MI14298406
N° MFRBF483CN140TC/40.6A1HI1.375
Prix5,301.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF483CN140TC/40.6A1HI1.375

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Entrée face en C
N° D’ARTICLE MI14298406
N° MFRBF483CN140TC/40.6A1HI1.375
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
Prix5,301.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    5
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    TXT525ET RÉDUCTEUR À MONTAGE SUR BRIDE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2.7300 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Type d’alésage de sortie
    Coussin fuselé
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
BF4C14H04060 BF483CN140TC/40.6A1HI1.375X