Motion
BF383CN56C/17.99A1HI1.250X4.72B14120

DODGE
BF383CN56C/17.99A1HI1.250X4.72B14120

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Entrée face en C
N° D’ARTICLE MI14298422
N° MFRBF383CN56C/17.99A1HI1.250X4.72B14120
Prix4,928.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF383CN56C/17.99A1HI1.250X4.72B14120

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Entrée face en C
N° D’ARTICLE MI14298422
N° MFRBF383CN56C/17.99A1HI1.250X4.72B14120
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
Prix4,928.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    7
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    TXT725ET RÉDUCTEUR À MONTAGE SUR BRIDE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2.0200 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Type d’alésage de sortie
    Coussin fuselé
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
BF3C56H01799 BF383CN56C/17.99A1HI1.250X4