Motion
BF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245

DODGE
BF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Entrée face en C
N° D’ARTICLE MI14298489
N° MFRBF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245
Prix12,314.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Entrée face en C
N° D’ARTICLE MI14298489
N° MFRBF1083CN180TC/52.08A1HI2.375X9.45B14245
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
Prix12,314.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    52.10:1
  • Poids
    264 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 108 KIT DE DOUILLE SANS CLÉ 2.0000"
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    10.3600 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    9742 N•m

Aperçu

Description du fabricant
BF10C18H05208 BF1083CN180TC/52.08A1HI2.3