Motion
BB1483CN320TC/4.83A1ASI3.625X6.69

DODGE
BB1483CN320TC/4.83A1ASI3.625X6.69

Réducteur de vitesse en ligne - 4.83:1 Rapport, type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298507
N° MFRBB1483CN320TC/4.83A1ASI3.625X6.69
Prix31,401.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB1483CN320TC/4.83A1ASI3.625X6.69

Réducteur de vitesse en ligne - 4.83:1 Rapport, type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298507
N° MFRBB1483CN320TC/4.83A1ASI3.625X6.69
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
Prix31,401.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320TC
  • Rapport nominal
    4.83:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    4.83:1
  • Poids
    308.443 kg, 680 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal à angle droit
  • Série
    Quantis

Aperçu

Description du fabricant
B14C32S00483 BB1483CN320TC/4.83A1ASI3.62