Motion
BB1283CN210TC/124.74A1ASI2.875X5.51

DODGE
BB1283CN210TC/124.74A1ASI2.875X5.51

Réducteur de vitesse en ligne - 124.74:1 Réduction, 124.74:1 Rapport, type de sortie solide, 73.03 mm, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298511
N° MFRBB1283CN210TC/124.74A1ASI2.875X5.51
Prix17,444.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB1283CN210TC/124.74A1ASI2.875X5.51

Réducteur de vitesse en ligne - 124.74:1 Réduction, 124.74:1 Rapport, type de sortie solide, 73.03 mm, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298511
N° MFRBB1283CN210TC/124.74A1ASI2.875X5.51
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
Prix17,444.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    4702.766 N-m;41623
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    124.74:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po, 73.03 mm
  • Taille de sortie
    2.8750 po
  • Ratio
    124.74:1
  • Longueur de l’arbre
    139.95 mm;5.5100 po
  • Poids
    188.694 kg, 416 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B12C21S12474
  • Puissance d’entrée maximale
    6.913 kW;9.27 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    30723.867 N, 6907 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal à angle droit
  • Réduction
    124.74:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    41623 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
B12C21S12474 BB1283CN210TC/124.74A1ASI2.