Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Taille du boulon0,3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3430 po
- Hauteur totale2.7189 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale1.3438 po
- Poids1.7 lb
Details
- Détails supplémentairesLes roulements hygiéniques Timken homologués pour IP69K sont spécialement conçus pour fonctionner dans les applications d’aliments et de boissons où des lavages à haute pression, une humidité élevée et des différences de température excessives existent. Timken atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé. Pour répondre à la cote IP69K , nos roulements n’ont pas permis à l’eau ou à la poussière de dépasser le joint pendant les essais agressifs. Avec Timken, la lubrification reste à l’intérieur du roulement grâce à des options de graisse de qualité alimentaire ou de lubrifiant solide. Avec ces solutions, il n’est pas nécessaire de regraisser, ce qui réduit l’entretien du roulement. Les inserts de bille (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement métalliques détectables et résistants à la corrosion. Notre insert IP69K est disponible en combinaison avec quatre matériaux de boîtier différents, y compris l’acier inoxydable moulé standard, le thermoplastique blanc, l’acier inoxydable hygiénique et le matériau de boîtier thermodurci bleu hygiénique. La gamme de produits est disponible avec vis de blocage et offre des milliers de combinaisons de boîtiers, y compris des options personnalisées conçues pour répondre à tous les besoins d’application d’aliments et de boissons. Nos produits s’adaptent aux tailles d’arbre de 20mm à 50mm et de 3/4 à 2 po.
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageRiveté
- Type de serviceService standard
- Type de finExtrémité ouverte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé • Joint bleu détectable optiquement • Joint bleu et matériau à flinger conformes FDA/EC pour le contact direct avec les aliments • Roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables en métal • Lubrifiés à vie, pas besoin de regraisser, ce qui permet un entretien minimal • De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dégagement interneC3
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrifiantLubrifiant solide de qualité alimentaire
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11.9 kN
- Capacité de charge statique radiale6.3 kN
- RelubrifiableNon
- Roulement de rechangeSUC205-16-IP69K/FVSL613
- Élément roulantRoulement à billes
- Type de ligneCélibataire
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- CUP_NON013992473059
Aperçu
- Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé
- Joint bleu détectable optiquement
- Le joint bleu et le matériau flinger sont conformes à la FDA/CE pour le contact direct avec les aliments
- Les roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables par métal
- Lubrifié pour la vie, pas besoin de regraisser, ce qui réduit l’entretien
- De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View flyer
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View literature
Timken Aggregate Split CRB Case StudyTimken Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units helped an aggregate customer reduce downtime and simplify maintenance on a primary conveyor drive drum. The solution eliminated the need to remove power transmission equipment, increasing productivity and lowering maintenance costs.
View case study
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor's belts.
View case study
More resources
Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings
Timken mounted poly-round plain bearings are made of high performance bearing-grade polymer materials, incorporating lubricity into composition. Corrosion resistant and lubrication free, Timken Mounted Poly-Round Plain Bearings are ideal for applications where sanitation and contamination are critical concerns.
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.