Motion
SUCST207-IP69K/F

TIMKEN
SUCST207-IP69K/F

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation, Qualité standard, encoche 0,4688 po.
N° D’ARTICLE MI14299926
N° MFRSUCST207-IP69K/F
Prix722.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCST207-IP69K/F

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation, Qualité standard, encoche 0,4688 po.
N° D’ARTICLE MI14299926
N° MFRSUCST207-IP69K/F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix722.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6890 po
  • Hauteur totale
    1.4688 po
  • Longueur totale
    4.6875 po
  • Largeur totale
    4.0313 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Fente Largeur  
    0,4688 po
  • Poids
    2.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Zerk de graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCST207-IP69K/F
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Reprise
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    12.3 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    SUC207-IP69K/F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    013992470645

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE SUCST207-IP69K/F DE LARGE ET HOU
  • Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé
  • Joint bleu détectable optiquement
  • Le joint bleu et le matériau flinger sont conformes à la FDA/CE pour le contact direct avec les aliments
  • Les roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables par métal
  • Lubrifié pour la vie, pas besoin de regraisser, ce qui réduit l’entretien
  • De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles