Motion
M8H31T

DODGE
M8H31T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 31:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304362
N° MFRM8H31T
Prix49,490.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H31T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 31:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304362
N° MFRM8H31T
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
Prix49,490.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po, 36.50 mm
  • Rapport nominal
    31:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H31T
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H

Aperçu

Description du fabricant
M8H31T MTA TAILLE 8407 31:1, BOÎTE DE VITESSES SEULEMENT