1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
HEDLAND FLOW METERS
H214B-002-RS1NC
H214B-002-RS1NC
N° D’ARTICLE MI
14309113
N° MFR
H214B-002-RS1NC
Price
$575.70
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
Accessoires hydrauliques
Instrumentation
Débitmètres
HEDLAND FLOW METERS H214B-002-RS1NC
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HEDLAND FLOW METERS
H214B-002-RS1NC
H214B-002-RS1NC
N° D’ARTICLE MI
14309113
N° MFR
H214B-002-RS1NC
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$575.70
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
H214B-002-RS1NC
Help us improve this product
Provide Feedback
You May Also Like
LOVEJOY INC
L225 1 9/16 3/8X3/16KW
68514412433 Jaw Coupling Hub - Cplg Size: L225, Straight Jaw, 1.5625 in Bore, Finished w/ Keyway, Cast Iron
N° D’ARTICLE MI
00516274
En stock
Factory Order
$219.35
/each
Ajouter au panier
SEALMASTER
SC-27
700331 Ball Bearing Cartridge - 1.6875 in Bore , 4.3750 in OD, 1.4375 in Housing Width, Cast Iron, Set Screw, Standard Duty
N° D’ARTICLE MI
00568160
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
SMC CORP OF AMERICA
VP342-5MZ1-01TA
VP300-700 3 PORT SOLENOID VALVE with Internal Pilot Type
N° D’ARTICLE MI
09800632
En stock
Factory Order
$71.20
/each
Ajouter au panier
NTN
ARPL-1
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 1 in Bore, Cast Iron Material, Light Duty, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
01758815
En stock
Factory Order
$95.53
/each
Ajouter au panier
POWER TEAM
300862 KIT, REPAIR NITRILE
300862 KIT, REPAIR NITRILE
N° D’ARTICLE MI
10556744
En stock
Factory Order
$548.81
/each
Ajouter au panier
KURIYAMA OF AMERICA
AL-D150
AL-D150 1 1/2 in. Size Aluminum Part D Female Coupler x Female NPT
N° D’ARTICLE MI
00344497
En stock
Factory Order
$27.13
/each
Ajouter au panier
HYDAC CORP
0075 R 020 BN4HC /-V
Hydraulic Return Filter Element - Return, Glass Fiber, 20 micron
N° D’ARTICLE MI
11553132
En stock
Factory Order
$118.93
/each
Ajouter au panier
NTN
AELPF208-108
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1-1/2 in Bore, 3-Bolt Round Mount, Eccentric Collar Locking, Steel Housing Material, Intermediate Duty, Contact Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
11641548
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
TIMKEN
LM67048-90026
Tapered Roller Bearing Full Assembly - 1.2500 in Bore, 2.3280 in OD, 0.6600 in Cone Width, 0.4650 in Cup Width
N° D’ARTICLE MI
01477463
En stock
Factory Order
$107.21
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
NCDMC150-0500T
NCDMC150-0500T
N° D’ARTICLE MI
09683816
En stock
Factory Order
$76.60
/each
Ajouter au panier
DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2060H-1 CT CO LINK
Roller Chain - 2060 / 1-1/2 in Pitch
N° D’ARTICLE MI
02061373
En stock
Factory Order
$4.57
/each
Ajouter au panier
TIMKEN (FAFNIR)
LCJ1 1/4
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1-1/4 in Bore, 4-Bolt Flange Mount, Eccentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Labyrinth Seal
N° D’ARTICLE MI
00563061
En stock
Factory Order
$366.79
/each
Ajouter au panier
HYDAC CORP
0140 R 010 BN4HC FILTER
Hydraulic Return Filter Element - Return, Glass Fiber, 10 micron
N° D’ARTICLE MI
12607107
En stock
Factory Order
$172.16
/each
Ajouter au panier
FALLTECH
7451AC ROTATING D-RING ANCHOR WITHOUT FA
Rotating D-ring Anchor without Fasteners
N° D’ARTICLE MI
14631296
En stock
Factory Order
$104.21
/each
Ajouter au panier
HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-DT-3/4
Polyurethane Caster Wheel - 10 in Dia., 3 in Face, Tapered Bearing, 3000 lbs Capacity
N° D’ARTICLE MI
01079122
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
AVENTICS
R481622791
TM5 TaskMaster Air Cylinder - 2" bore, 7" stroke, 0.625" rod, 1/2-20 UNF Male rod end, 1/4 NPTF ports and cushion adjustments at position 1
N° D’ARTICLE MI
11388300
En stock
Factory Order
$204.62
/each
Ajouter au panier
3M
SF420AF, CLEAR LENS, +2.0 DIOPTER 3M SECURE FIT PROTECTIVE EYEWEAR
3M™ SecureFit™ Protective Eyewear SF420AF, Clear Lens, +2.0 Diopter
N° D’ARTICLE MI
08778499
En stock
Factory Order
$10.46
/each
Ajouter au panier
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
8 B 58 SK
Bushing Bore V-Belt Pulley - A, B Belt Section, 8 Groove, 6.1500 in O.D., QD Bushed, SK Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI
00714574
En stock
Factory Order
$494.50
/each
Ajouter au panier
SKF
F4B 106-FM
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1-3/8 in Bore, 4-Bolt Flange Mount, Eccentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
07403778
En stock
In stock
$110.84
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté