Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Anneau intérieur Largeur1.6880 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Anneau extérieur Largeur0.9380 po
- Extérieur Diamètre2.8350 po
- Largeur totale1.6880 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.50 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cagePPS
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matérielAcier inoxydable 440C
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Rpm max.2000 tr/min
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4915 lb
- Capacité de charge statique radiale2969 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact à lèvres triple
- SérieSS
- CUP_NON662461422069
Aperçu
- Acier inoxydable 440C pour la résistance à la corrosion.
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1