Motion
CRFBS-SS16

SEALMASTER
CRFBS-SS16

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage 1.0000 po, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI14329308
N° MFRCRFBS-SS16
Prix483.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFBS-SS16

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage 1.0000 po, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI14329308
N° MFRCRFBS-SS16
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
Prix483.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    1.6250 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur du boîtier
    2.8100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    3.9400 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SS-16
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Support de bride à trois boulons monté en acier inoxydable Roulement à billes - Acier inoxydable 440C - Verrou à vis de fixation inox - Résistant à la corrosion
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2380 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride, support, trois boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    662461421673
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Vitesse maximale
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    CRFBS
  • Capacité de charge statique
    1651 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461421673

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON CRFBS-SS16 MONTÉE EN ACIER INOXYDABLE 3
  • Acier inoxydable 440C pour la résistance à la corrosion.
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de la bague extérieure.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté