Motion
153-0-14/12
153-0-14/12
N° D’ARTICLE MI14329593
N° MFR153-0-14/12
Prix139.05 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
153-0-14/12
N° D’ARTICLE MI14329593
N° MFR153-0-14/12
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
Prix139.05 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    12"

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 0 - 14 po
  • CUP_NON
    616314737305

Aperçu

Description du fabricant
GANT ISOLANT 153-0-14/12 NOVAX, CLAS
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .