Motion
201-500-G/L
201-500-G/L
N° D’ARTICLE MI14329633
N° MFR201-500-G/L
Prix56.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
201-500-G/L
N° D’ARTICLE MI14329633
N° MFR201-500-G/L
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
Prix56.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Imperméable en TPU/nylon - 0.25 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    616314452031
  • Matériel
    616314452031
  • CUP_NON
    616314452031

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION INDUSTRIELLE TPU/NYLON 201-500-G/L
  • Le matériau léger et durable de 5.5 oz résiste aux graisses, aux huiles et à la graisse
  • Fabriqué avec un revêtement en TPU de 0.25mm (10 mil) sur du nylon 210D
  • La construction soudée à chaud ajoute une résistance supplémentaire aux coutures
  • Boutons-pression en métal durables
  • Disponible en jaune, vert et bleu
  • Bavoir vendu séparément (201-510)
  • Capuchon amovible vendu séparément (201-520)