Motion
280-EVLN-01W
280-EVLN-01W VISTAUX ABS SANS PRISE D'AIR SH
N° D’ARTICLE MI14329710
N° MFR280-EVLN-01W
Prix104.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-EVLN-01W VISTAUX ABS SANS PRISE D'AIR SH
N° D’ARTICLE MI14329710
N° MFR280-EVLN-01W
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
Prix104.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque de sécurité industriel de nouvelle génération JSP® EVO® VISTAlens , de nouvelle génération, offre un confort supérieur et est doté d’une lentille intégrée ANSI Z87.1 revêtue pour une résistance aux égratignures et au brouillard offrant une vue panoramique sans obstruction avec un minimum de distorsion. La lentille entièrement réglable est facile à rétracter et à déployer et pivote en douceur pour permettre à l’utilisateur d’ajuster la position et d’obtenir une couverture et une protection maximales. La suspension en tissu de polyester 6-Point avec cliquet de roue Revolution s’utilise facilement et crée un ajustement ferme et confortable. Excellent pour les applications qui nécessitent une protection contre les chutes de débris et les objets suspendus bas dans les applications industrielles et de construction.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428315128

Aperçu

Description du fabricant
280-EVLN-01W VISTAUX ABS SANS PRISE D'AIR SH
  • Mentonnière à quatre points entièrement réglable pour travailler en hauteur
  • Doublure d’impact EPS
  • Protecteur oculaire intégré entièrement rétractable. Résistance aux chocs ANSI Z87+
  • Les bras pivotants permettent de rétracter et de déployer VISTALens de façon transparente
  • Le joint en TPR sur la lentille se moule au visage de l’utilisateur, créant une bonne étanchéité pour une meilleure protection des projectiles et un confort accru
  • Le système de suspension en polyester à 6-Point offre un confort inégalé sans compromettre la performance
  • La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe C
  • Bandeau en molleton Chamlon.
  • Les fentes universelles pour accessoires acceptent pratiquement tous les accessoires des concurrents
  • Qualifié comme lunettes primaires