Motion
CBPIN8C2-89WH-L
CBPIN8C2-89WH-L BOTTE POUR SALLE BLANCHE AVEC TÉTINE À DISQUE G
N° D’ARTICLE MI14330128
N° MFRCBPIN8C2-89WH-L
Prix102.36 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CBPIN8C2-89WH-L BOTTE POUR SALLE BLANCHE AVEC TÉTINE À DISQUE G
N° D’ARTICLE MI14330128
N° MFRCBPIN8C2-89WH-L
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
Prix102.36 $/pr

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : 2XL / L / M / P / TG
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Bottes pour salle blanche Disctek 2.5 Grid ISO 4 (classe 10)
  • Numéro CUP du fabricant
    616314512414

Aperçu

Description du fabricant
CBPIN8C2-89WH-L BOTTE POUR SALLE BLANCHE AVEC TÉTINE À DISQUE G
  • Tissu Disctek 2.5 - 96 % polyester / 4 % carbone
  • Sangle croisée à code de couleur avec boucle à dégagement latéral
  • Pièce Corona autour de la partie inférieure couvrant l’orteil
  • Combinaison d’élastique de 2,5 cm et de sangle sur la fermeture supérieure avec réglage par pression
  • Large queue de cochon noire sur la semelle intérieure de la botte
  • Fibersole ESD
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés