Motion
CC1245-16WH-M
CC1245-16WH-M
N° D’ARTICLE MI14330143
N° MFRCC1245-16WH-M
Prix117.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CC1245-16WH-M
N° D’ARTICLE MI14330143
N° MFRCC1245-16WH-M
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
Prix117.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    3

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Combinaison pour salle blanche Ultimax Stripe ISO 3 (classe 1)
  • Caractéristiques
    Tissu à rayures Ultimax - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314516276
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    616314516276

Aperçu

Description du fabricant
CC1245-16WH-M COMBINAISON POUR SALLE BLANCHE ULTIMAX
  • Tissu à rayures Ultimax - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Col militaire pour un look épuré
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Poignets en tricot ESD
  • Boutons-pression en haut de la fermeture éclair et en bas de l’ourlet de la jambe et fermeture éclair à bobine pour un enfilage facile
  • Boucle de suspension à code de couleur
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 3 (classe 1) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés