Motion
CHPIN2-74WH-S
CAPUCHON INTÉGRÉ POUR SALLE BLANCHE CHPIN2-74WH-S
N° D’ARTICLE MI14330210
N° MFRCHPIN2-74WH-S
Prix32.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CAPUCHON INTÉGRÉ POUR SALLE BLANCHE CHPIN2-74WH-S
N° D’ARTICLE MI14330210
N° MFRCHPIN2-74WH-S
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
Prix32.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Blanc
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Matériau du tissu de couverture
    Grille ltessa
  • Description
    Cagoule pour salle blanche Altessa Grid ISO 5 (classe 100) avec masque facial intégré - à enfiler
  • Caractéristiques
    Tissu Altessa Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314582622

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON INTÉGRÉ POUR SALLE BLANCHE CHPIN2-74WH-S
  • Tissu Altessa Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Ne tirez que sur les yeux
  • Masque en tricot et maille matelassés intégrés
  • Élastique dans le dos
  • Trois boutons-pression verticaux et quatre boutons-pression horizontaux à l’arrière
  • Jupe fendue
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 5 (classe 100) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés