Motion
J145SP-4CM-TH-M
VESTE TECHNIQUE J145SP-4CM-TH-M ATA, AVEC MAILLE
N° D’ARTICLE MI14330268
N° MFRJ145SP-4CM-TH-M
Prix459.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VESTE TECHNIQUE J145SP-4CM-TH-M ATA, AVEC MAILLE
N° D’ARTICLE MI14330268
N° MFRJ145SP-4CM-TH-M
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
Prix459.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Obtenez une protection de haut niveau contre les coupures et le confort facile d’une veste à fermeture éclair complète avec les vestes Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ PIP®. Fabriquée à partir de fibres extrêmement solides et de haute performance, la veste J145SP-4CM-TH offre une résistance importante aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque. Les artères vitales du cou bénéficient d’une protection ANSI A7 pour les risques de coupure élevée grâce au col confort de 4 po. Sur l’ensemble de l’abdomen, le tricot renforcé est classé ANSI A6. Les avant-bras ont un score ANSI A5, tandis que le haut de la poitrine, les biceps et le haut du dos offrent une résistance aux coupures ANSI A4 . La veste est intentionnellement longue pour offrir une protection à l’aine. Et c’est confortable. Le panneau arrière en filet libère la chaleur corporelle, gardant le porteur au frais et au sec. Un col confortable de 4 po a un effet rafraîchissant sur la peau. Fabriqués aux États-Unis.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Manteau résistant aux coupures ATA® mélangé avec dos en maille et trous pour les pouces
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Numéro CUP du fabricant
    616314661990
  • Matériel
    616314661990

Aperçu

Description du fabricant
VESTE TECHNIQUE J145SP-4CM-TH-M ATA, AVEC MAILLE
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • ANSI Cut A7 (cou), ANSI Cut A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (avant-bras) et ANSI Cut A4 (poitrine, poitrine et haut du dos)
  • Fermeture à glissière pleine longueur pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Le dos en maille tricotée réduit le poids global du vêtement
  • Le col confortable de 4 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Les trous pour les pouces empêchent les manches de remonter
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température