Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesObtenez une protection de haut niveau contre les coupures et le confort facile d’une veste à fermeture éclair complète avec les vestes Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ PIP®. Fabriquée à partir de fibres extrêmement résistantes et de haute performance, la veste jaune J645HV-2.5CM-TH haute visibilité offre une résistance significative aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A9 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 2.5 po. La poitrine, l’abdomen, le haut du dos et le biceps fournissent la norme ANSI A8 et les avant-bras attribuent une résistance aux coupures ANSI A7 . Le dos en filet 3/4 permet une aération pour garder le travailleur au frais dans les environnements chauds. La veste est intentionnellement longue pour offrir une protection à l’aine. Et c’est confortable. Le panneau arrière en filet libère la chaleur corporelle, gardant le porteur au frais et au sec. Un col confortable de 2.5 po a un effet rafraîchissant sur la peau. Fabriqués aux États-Unis.
- Type de fermetureFermeture éclair
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionManteau haute visibilité ATA® mélangé résistant aux coupures avec trous pour les pouces
- Type de vêtementVestes
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314821073
- Matériel616314821073
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- La veste jaune haute visibilité permet aux travailleurs d’être vus dans des environnements à faible luminosité pour une plus grande sensibilisation
- Les vêtements de la série 600 offrent une protection globale plus élevée contre les coupures dans une option légère pour offrir aux travailleurs une protection et un confort confiants
- Le col confortable de 2.5 po a un effet rafraîchissant sur la peau
- Le trou pour les pouces empêche les manches de remonter
- Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
- Fabriqué aux États-Unis
- Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure