Motion
P100SP-M
CHANDAIL TECHNIQUE P100SP-M ATA, DOS UNI,
N° D’ARTICLE MI14330306
N° MFRP100SP-M
Prix490.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHANDAIL TECHNIQUE P100SP-M ATA, DOS UNI,
N° D’ARTICLE MI14330306
N° MFRP100SP-M
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
Prix490.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçus pour protéger contre les blessures causées par les entailles dans les zones les plus à risque, les pull-overs Kut Gard® ATA® PreventWear s’appuient sur des fibres extrêmement résistantes et de haute performance pour offrir des niveaux significatifs de résistance aux coupures. Pourtant, ils sont légers et confortables, avec des caractéristiques spéciales pour garder le porteur au frais et au sec toute la journée. Obtenez une protection là où vous en avez le plus besoin. De l’autre côté de l’abdomen, le tricot spécialement renforcé est classé ANSI A6 pour les risques de coupures élevées. Les artères vitales dans le cou et les avant-bras sont recouvertes d’un tricot ANSI A5 pour les risques de coupure moyenne à lourde, tandis que le haut de la poitrine, les biceps et les panneaux arrière attribuent une note ANSI A4 pour les risques de coupure moyenne. Les chandails Kut Gard® ATA® PreventWear s’adaptent à la longueur de l’aine et étendent la couverture jusqu’à la région de l’aine. Lavable à la machine pour une longue durée de vie. Fabriqués aux États-Unis.
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Chandail résistant aux coupures ATA® Blended
  • Numéro CUP du fabricant
    616314662676

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL TECHNIQUE P100SP-M ATA, DOS UNI,
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • ANSI Cut A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (cou et avant-bras) et ANSI Cut A4 (poitrine, poitrine et dos)
  • Le col confortable de 3 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Les poignets serrés empêchent les manches de remonter
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • La couleur foncée dissimule la saleté
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température