Motion
P190BP-PP1-TL-L
CHANDAIL TECHNIQUE P190BP-PP1-TL-L ATA, 3 INC
N° D’ARTICLE MI14330326
N° MFRP190BP-PP1-TL-L
Prix769.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHANDAIL TECHNIQUE P190BP-PP1-TL-L ATA, 3 INC
N° D’ARTICLE MI14330326
N° MFRP190BP-PP1-TL-L
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
Prix769.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Obtenez une protection de haut niveau contre les coupures avec les pull-overs Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ PIP®. Fabriqué à partir de fibres extrêmement résistantes et de haute performance, le chandail P190BP-PP1-TL offre une résistance significative aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque, et le chandail offre une résistance significative aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque avec un dos en filet 3/4 pour vous aider à rester au frais. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A7 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 3 po. À travers l’abdomen, avec une timbre abdominale renforcée, la résistance aux coupures augmente jusqu’à la norme ANSI A9. Les avant-bras ont obtenu la note ANSI A5, tandis que le haut de la poitrine et le panneau arrière supérieur offrent une résistance aux coupures ANSI A5 . Les biceps jaunes à haute visibilité, classés ANSI A8, sensibilisent les travailleurs. Et c’est confortable. Le tissu s’étire et respire. Le col confortable a un effet rafraîchissant sur la peau. De plus, il est facile à laver à l’eau froide; sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Chandail ATA® résistant aux coupures avec pièce de renfort amovible sur le ventre, manches haute visibilité et brides de pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314663987
  • Nombre de poches
    1

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL TECHNIQUE P190BP-PP1-TL-L ATA, 3 INC
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • ANSI Cut A9 (abdomen avec renfort de ventre), ANSI Cut A8 (poitrines), ANSI Cut A7 (cou) et ANSI Cut A5 (avant-bras, poitrine et haut du dos)
  • La pièce de ventre amovible ajoute une résistance aux coupures de A9 et indique l’usure (résistance aux coupures de A5 sans pièce)
  • Les biceps jaunes à haute visibilité sensibilisent les travailleurs
  • Le col confortable de 3 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Le dos en maille 3/4 aide à vous garder au frais
  • Poche à stylo intégrée pratique sur la poitrine
  • Les passants pour les pouces empêchent les manches de remonter
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • La couleur foncée dissimule la saleté
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température