Motion
P191SP-PP1-TL-S
PULL-OVER TECHNIQUE P191SP-PP1-TL-S ATA, 4 MSR
N° D’ARTICLE MI14330343
N° MFRP191SP-PP1-TL-S
Prix597.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PULL-OVER TECHNIQUE P191SP-PP1-TL-S ATA, 4 MSR
N° D’ARTICLE MI14330343
N° MFRP191SP-PP1-TL-S
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
Prix597.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Obtenez une protection de haut niveau contre les coupures avec les pull-overs Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ PIP®. Fabriqué à partir de fibres extrêmement solides et de haute performance, le chandail P191SP-PP1-TL offre une résistance importante aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A7 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 4 po. Sur l’abdomen, le tricot renforcé est classé ANSI A5. Les avant-bras ont une cote ANSI A5, tandis que le haut de la poitrine et le panneau arrière offrent une résistance aux coupures ANSI A5 . Les biceps jaunes à haute visibilité, classés ANSI A8, sensibilisent les travailleurs. Et c’est confortable. Le tissu s’étire et respire. Le col confortable a un effet rafraîchissant sur la peau. De plus, il est facile à laver à l’eau froide; sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Chandail résistant aux coupures ATA® mélangé avec manches haute visibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    616314412073

Aperçu

Description du fabricant
PULL-OVER TECHNIQUE P191SP-PP1-TL-S ATA, 4 MSR
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • ANSI Cut A8 (pouces), ANSI Cut A7 (cou) et ANSI Cut A5 (abdomen, poitrine et panneau arrière)
  • Les biceps jaunes à haute visibilité sensibilisent les travailleurs
  • Le col confortable de 3 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Poche à stylo intégrée pratique sur la poitrine
  • Les passants pour les pouces empêchent les manches de remonter
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • La couleur foncée dissimule la saleté
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good