Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes pull-overs Kut Gard® ATA® Prévention de l’usure de TA sont fabriqués à partir de fibres robustes et de haute performance pour offrir une protection importante du haut du corps. Pour un enfilage et un retrait faciles, une fermeture à glissière 1⁄4 sur la PJG145SP-3CM-HVB-TH offre une plus grande ouverture du cou, mais pendant qu’elle est ouverte, le travailleur est toujours protégé par la A5 gator extensible. Lorsqu’il est fermé, le col offre une couverture ANSI A7 au cou. Sur l’abdomen, le tricot spécialement renforcé est classé ANSI A6. Les avant-bras sont dotés d’un tricot ANSI A5 pour les risques de coupures moyennes/lourdes. Et il y a un tricot A4 dans le haut de la poitrine, le haut du dos et les biceps. Un panneau arrière en filet 3⁄4 permet l’aération pour libérer la chaleur corporelle afin de garder le travailleur au frais et confortable dans les environnements chauds. La sécurité du porteur est améliorée par les panneaux de biceps jaunes à haute visibilité qui augmentent la sensibilisation pour aider à prévenir les accidents. Lavable à la machine pour une longue durée de vie. Fabriqués aux États-Unis.
- CouleurGris foncé
- DescriptionChandail à glissière 1/4 résistant aux coupures ATA® avec manches haute visibilité et trous pour les pouces
- Numéro CUP du fabricant616314665332
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- ANSI Cut A7 (col de fermeture du cou), ANSI A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (col de fermeture du cou, avant-bras) et ANSI Cut A4 (poitrine, biceps et haut du dos)
- Les biceps jaunes à haute visibilité sensibilisent les travailleurs
- Le dos en maille 3/4 aide à faire circuler l’air, garde le porteur au frais
- Le col confortable de 3 po a un effet rafraîchissant sur la peau
- Les poignets serrés avec trous pour les pouces empêchent les manches de remonter
- Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
- Fabriqué aux États-Unis
- Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure