Motion
5188045
5188045 Huile pour engrenages FG 220 Baril 55 gal
N° D’ARTICLE MI14332398
N° MFR5188045
Prix4,303.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5188045 Huile pour engrenages FG 220 Baril 55 gal
N° D’ARTICLE MI14332398
N° MFR5188045
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
Votre prix4,303.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    35
  • Largeur totale
    23
  • Poids
    401.91 lb

Détails

  • Application
    Boîtes d’engrenages de machinerie alimentaire, engrenages à vis sans fin de machinerie alimentaire, engrenages à éperons de machinerie alimentaire et systèmes de vannes
  • Type de base
    PAO (polyalphaoléfine)
  • Certification
    Certifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    485 fahrenheit
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Polyalphaoléfine
  • Point d’écoulement
    +5
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    138

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES 5188045 FG 220 BARIL 55 GAL NOURRITURE
  • Excellente stabilité thermique et oxydative, excellentes propriétés anti-usure EP, excellente protection contre la rouille, excellente démulsibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good