Motion
SPIRATHANE HD BLU 1-1/2X100'

CONTINENTAL
SPIRATHANE HD BLU 1-1/2X100'

SPIRATHANE HD BLU 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14356826
N° MFRSPIRATHANE HD BLU 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRATHANE HD BLU 1-1/2X100'

SPIRATHANE HD BLU 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14356826
N° MFRSPIRATHANE HD BLU 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.357 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRATHANE HD BLU 1-1/2X100'