Motion
SPIRAFLEX 1600 1-1/4X100 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1600 1-1/4X100'

SPIRAFLEX 1600 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356841
N° MFRSPIRAFLEX 1600 1-1/4X100'
Devis requis
Vous ne pouvez commander cet article que par multiples de 1400. La commande minimale est de 1800.
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1600 1-1/4X100'

SPIRAFLEX 1600 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356841
N° MFRSPIRAFLEX 1600 1-1/4X100'
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
Devis requis
Vous ne pouvez commander cet article que par multiples de 1400. La commande minimale est de 1800.

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.317 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX 1600 1-1/4X100 PI