Motion
SPIRAFLEX 1600 VERT 3" X 100'

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1600 GREEN 3" X 100'

SPIRAFLEX 1600 VERT 3" X 100'
N° D’ARTICLE MI14356845
N° MFRSPIRAFLEX 1600 GREEN 3" X 100'
Prix11.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1600 GREEN 3" X 100'

SPIRAFLEX 1600 VERT 3" X 100'
N° D’ARTICLE MI14356845
N° MFRSPIRAFLEX 1600 GREEN 3" X 100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX 1600 VERT 3" X 100'