Motion
SPIRAFLEX 1500 2-1/2X100 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1500 2-1/2X100'

SPIRAFLEX 1500 2-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356856
N° MFRSPIRAFLEX 1500 2-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1500 2-1/2X100'

SPIRAFLEX 1500 2-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356856
N° MFRSPIRAFLEX 1500 2-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    0.854 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    10 °F
  • Plage de température
    10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX 1500 2-1/2X100 PI