Motion
SW GRN POUSSIÈRE DE ROCHE SPIRAFLEX 3X50 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX ROCKDUST SW GRN 3X50'

SW GRN POUSSIÈRE DE ROCHE SPIRAFLEX 3X50 PI
N° D’ARTICLE MI14356898
N° MFRSPIRAFLEX ROCKDUST SW GRN 3X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX ROCKDUST SW GRN 3X50'

SW GRN POUSSIÈRE DE ROCHE SPIRAFLEX 3X50 PI
N° D’ARTICLE MI14356898
N° MFRSPIRAFLEX ROCKDUST SW GRN 3X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.269 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Exploitation minière
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SW GRN POUSSIÈRE DE ROCHE SPIRAFLEX 3X50 PI