Motion
PROTECTEUR DE CÂBLE FENDU 4X100 PI

CONTINENTAL
SPLIT CABLE-GUARD 4X100'

PROTECTEUR DE CÂBLE FENDU 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356910
N° MFRSPLIT CABLE-GUARD 4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPLIT CABLE-GUARD 4X100'

PROTECTEUR DE CÂBLE FENDU 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356910
N° MFRSPLIT CABLE-GUARD 4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    0.591 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Transparent/Blanc
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Exploitation minière
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTEUR DE CÂBLE FENDU 4X100 PI