Motion
ENSEMENCEUSE À AIR TPU BLANC/CLR 2-1/2X100 PI

CONTINENTAL
AIR SEEDER TPU WHT/CLR 2-1/2X100'

ENSEMENCEUSE À AIR TPU BLANC/CLR 2-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356915
N° MFRAIR SEEDER TPU WHT/CLR 2-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AIR SEEDER TPU WHT/CLR 2-1/2X100'

ENSEMENCEUSE À AIR TPU BLANC/CLR 2-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356915
N° MFRAIR SEEDER TPU WHT/CLR 2-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    0.775 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc / Transparent
  • Matériau du couvercle
    Nitrile de vinyle
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMENCEUSE À AIR TPU BLANC/CLR 2-1/2X100 PI