Motion
SPIRAFLEX AGGIE PVC 2 PO X100 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX AGGIE PVC 2"X100'

SPIRAFLEX AGGIE PVC 2 PO X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356923
N° MFRSPIRAFLEX AGGIE PVC 2"X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX AGGIE PVC 2"X100'

SPIRAFLEX AGGIE PVC 2 PO X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356923
N° MFRSPIRAFLEX AGGIE PVC 2"X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.592 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX AGGIE PVC 2 PO X100 PI