Motion
ENREGISTREMENT DE LA VAPEUR SW 2X100'

CONTINENTAL
VAPOR REC SW 2X100'

ENREGISTREMENT DE LA VAPEUR SW 2X100'
N° D’ARTICLE MI14356939
N° MFRVAPOR REC SW 2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VAPOR REC SW 2X100'

ENREGISTREMENT DE LA VAPEUR SW 2X100'
N° D’ARTICLE MI14356939
N° MFRVAPOR REC SW 2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.602 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge/transparent
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENREGISTREMENT DE LA VAPEUR SW 2X100'