Motion
EAU DIS HD 6-5/8X50' SE

CONTINENTAL
WATER DIS HD 6-5/8X50' SE

EAU DIS HD 6-5/8X50' SE
N° D’ARTICLE MI14356997
N° MFRWATER DIS HD 6-5/8X50' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WATER DIS HD 6-5/8X50' SE

EAU DIS HD 6-5/8X50' SE
N° D’ARTICLE MI14356997
N° MFRWATER DIS HD 6-5/8X50' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.6250 po
  • Poids
    3.626 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
EAU DIS HD 6-5/8X50' SE