Motion
BLUCOR BNR 6X50 PI SE

CONTINENTAL
BLUCOR BNR 6X50' SE

BLUCOR BNR 6X50 PI SE
N° D’ARTICLE MI14357022
N° MFRBLUCOR BNR 6X50' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BLUCOR BNR 6X50' SE

BLUCOR BNR 6X50 PI SE
N° D’ARTICLE MI14357022
N° MFRBLUCOR BNR 6X50' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    9.643 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLUCOR BNR 6X50 PI SE