Motion
CONAG SD 3X400 pi

CONTINENTAL
CONAG SD 3X400 FT

CONAG SD 3X400 pi
N° D’ARTICLE MI14357054
N° MFRCONAG SD 3X400 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
CONAG SD 3X400 FT

CONAG SD 3X400 pi
N° D’ARTICLE MI14357054
N° MFRCONAG SD 3X400 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.721 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
CON-AG 100WP EAU SD 3X400’