Motion
HD DIS EAU 2-1/2X400'

CONTINENTAL
HD WATER DIS 2-1/2X400'

HD DIS EAU 2-1/2X400'
N° D’ARTICLE MI14357080
N° MFRHD WATER DIS 2-1/2X400'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
HD WATER DIS 2-1/2X400'

HD DIS EAU 2-1/2X400'
N° D’ARTICLE MI14357080
N° MFRHD WATER DIS 2-1/2X400'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    1.466 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
HD DIS EAU 2-1/2X400'