Motion
FLEXTRA II 150WP NOIR YS 2-1/2X100'

CONTINENTAL
FLEXTRA II 150WP BLK YS 2-1/2X100'

FLEXTRA II 150WP NOIR YS 2-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14357225
N° MFRFLEXTRA II 150WP BLK YS 2-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXTRA II 150WP BLK YS 2-1/2X100'

FLEXTRA II 150WP NOIR YS 2-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14357225
N° MFRFLEXTRA II 150WP BLK YS 2-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    1.628 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXTRA II 150WP NOIR YS 2-1/2X100'