Motion
ORTAC ARTIQUE 300WP  1-1/4X100 PI

CONTINENTAL
ARTIC ORTAC 300WP 1-1/4X100'

ORTAC ARTIQUE 300WP 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357229
N° MFRARTIC ORTAC 300WP 1-1/4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARTIC ORTAC 300WP 1-1/4X100'

ORTAC ARTIQUE 300WP 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357229
N° MFRARTIC ORTAC 300WP 1-1/4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.717 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ORTAC ARTIQUE 300WP 1-1/4X100 PI