Motion
WNGCRFT EI 1529 1-1/4X200 pi SE

CONTINENTAL
WNGCRFT EI 1529 1-1/4X200' SE

WNGCRFT EI 1529 1-1/4X200 pi SE
N° D’ARTICLE MI14357284
N° MFRWNGCRFT EI 1529 1-1/4X200' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WNGCRFT EI 1529 1-1/4X200' SE

WNGCRFT EI 1529 1-1/4X200 pi SE
N° D’ARTICLE MI14357284
N° MFRWNGCRFT EI 1529 1-1/4X200' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.857 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -35 °F
  • Plage de température
    -35°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
WNGCRFT EI 1529 1-1/4X200 pi SE