Motion
JETRNGR EI 1529 3X200' SE

CONTINENTAL
JETRNGR EI 1529 3X200' SE

JETRNGR EI 1529 3X200' SE
N° D’ARTICLE MI14357303
N° MFRJETRNGR EI 1529 3X200' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
JETRNGR EI 1529 3X200' SE

JETRNGR EI 1529 3X200' SE
N° D’ARTICLE MI14357303
N° MFRJETRNGR EI 1529 3X200' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.913 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -35 °F
  • Plage de température
    -35°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
JETRNGR EI 1529 3X200' SE