Motion
FLEXWING CHEMRIN 150 BRUN 1-1/2X100'

CONTINENTAL
FLEXWING CHEMRIN 150 BROWN 1-1/2X100'

FLEXWING CHEMRIN 150 BRUN 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14357341
N° MFRFLEXWING CHEMRIN 150 BROWN 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXWING CHEMRIN 150 BROWN 1-1/2X100'

FLEXWING CHEMRIN 150 BRUN 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14357341
N° MFRFLEXWING CHEMRIN 150 BROWN 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.912 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Brun
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    275 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXWING CHEMRIN 150 BRUN 1-1/2X100'