Motion
VAPEUR NOIR 250WP  1-1/2X100 PI

CONTINENTAL
STEAM BLK 250WP 1-1/2X100'

VAPEUR NOIR 250WP 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357484
N° MFRSTEAM BLK 250WP 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
STEAM BLK 250WP 1-1/2X100'

VAPEUR NOIR 250WP 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357484
N° MFRSTEAM BLK 250WP 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    1.052 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    406 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 406 °F

Aperçu

Description du fabricant
VAPEUR NOIR 250WP 1-1/2X100 PI