Motion
ROUGE VAPEUR 250WP YEL RAYURES 3X100'

CONTINENTAL
STEAM RED 250WP YEL STRIPE 3X100'

ROUGE VAPEUR 250WP YEL RAYURES 3X100'
N° D’ARTICLE MI14357511
N° MFRSTEAM RED 250WP YEL STRIPE 3X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
STEAM RED 250WP YEL STRIPE 3X100'

ROUGE VAPEUR 250WP YEL RAYURES 3X100'
N° D’ARTICLE MI14357511
N° MFRSTEAM RED 250WP YEL STRIPE 3X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    2.831 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    406 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier à rainures en spirale
  • Plage de température
    0°F à 406 °F
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Pression de service
    250.0000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE VAPEUR 250WP YEL RAYURES 3X100'
  • Plusieurs couleurs disponibles; Longueurs de coupe disponibles