Motion
ALIMENTS FLXWNG 150 BLANC 4X100 PI

CONTINENTAL
FLXWNG FOOD 150 WHT 4X100'

ALIMENTS FLXWNG 150 BLANC 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357540
N° MFRFLXWNG FOOD 150 WHT 4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXWNG FOOD 150 WHT 4X100'

ALIMENTS FLXWNG 150 BLANC 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357540
N° MFRFLXWNG FOOD 150 WHT 4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    2.903 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    284 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -32°C à 140 °C

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTS FLXWNG 150 BLANC 4X100 PI