Motion
SAE100R4 1-1/2X100'

CONTINENTAL
SAE100R4 1-1/2X100'

Tuyau hydraulique - DI 1-1/2 po, pression de service 150 psi
N° D’ARTICLE MI14357576
N° MFRSAE100R4 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SAE100R4 1-1/2X100'

Tuyau hydraulique - DI 1-1/2 po, pression de service 150 psi
N° D’ARTICLE MI14357576
N° MFRSAE100R4 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20019874
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
SAE100R4 1-1/2X100'